Beli bearing tracker di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Wipro Inner Bearing Puller Set
    Mulai

    Rp259.900

    Wipro Inner Bearing Puller Set
    Deskripsi:
    Including : - Frame : Leg Range:26-66m/m - Center Bolt : 8m/m(M)x90m/m(L)P: 1.25m/m - Center Nult : 8m/m(F)x15m/m(L)x14m/m(Hex)P: 1.25m/mSpace Collar : - 22m/m(OD)x8.2m/m(I.D)x20m/m(L) - 22m/m(OD)x8.2m/m(I.D)x8.6m/m(L)Attachment : - 8m/m 11m/m 45m/m Hex:14m/m - 10m/m-13m/m 45m/m(L)Hex: 17m/m - 12m/m-15m/m 45m/m(L)Hex: 17m/m - 15m/m-17m/m 45m/m(L)Hex: 17m/m - 17m/m-20m/m 45m/m(L)Hex: 19m/m - 20m/m-24m/m 45m/m(L)Hex: 26m/m - 25m/m-29m/m 45m/m(L)Hex: 26m/m
    atribut:
    • Suitable for Bearing: 9; 11; 14; 19; 23 mm
  2. TEKIRO Treker Kaki Tiga (Alat Pencabut Laher)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp159.900

    TEKIRO Treker Kaki Tiga (Alat Pencabut Laher)
    Deskripsi:
    untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif dengan 3 kaki tumpuanFungsi : untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotifMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  3. TEKIRO Bearing Separator Set (Pemisah Bearing)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    TEKIRO Bearing Separator Set (Pemisah Bearing)
    Deskripsi:
    Bearing Separator digunakan untuk melepaskan atau memisahkan bearing dari dudukannya. Heat Treated Alloy Steel - Drop forged for extra strength - Chrome plated and Black oxide finish - Easy to remove bearing, berdimensi 107mmx83mmx131mmx78mmFungsi :"Bearing Separator digunakan untuk melepaskan atau memisahkan bearing dari dudukannya.Material : chrome vanadiumIsi:- 2 pcs Bearing Separator Capacity 30x50 mm ( 1_1/4" - 2_1/2") Capacity 50x75 mm (2_1/4" - 3_1/2")- 2 pcs 17xL127 mm Extention Screw (Male & Female Threads)- 2 pcs 17xL127 mm Extention Screw (Male Threads)- 2 pcs 17xL103 mm Extention Screw (Male & Female Threads)- 2 pcs 17xL103 mm Extention Screw (Male Threads)- 1 pcs 6" Bar - Type Puller Yoke- 1 pcs Forcing Screw 9/16"xL175 mm
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  4. GRIP ON TOOLS Bearing Puller/Bearing Disassembler
    Mulai

    Rp229.900

    GRIP ON TOOLS Bearing Puller/Bearing Disassembler
    Deskripsi:
    Pasang mata bearing sesuai ukuran yang dikehendaki ke as puller, beserta selongsong (pilih ukuran sesuai bearing) dan dimasukkan ke bearing yang ingin dilepas. Tahan dan putar dengan kunci pas dan ring selongsong yang tersedia hingga bearing mengembang dan akhirnya terlepas.
  5. Kennedy Hydraulic Bearing Separator Set
    Mulai

    Rp4.199.900

    Kennedy Hydraulic Bearing Separator Set
    Deskripsi:
    HS7 105 - 150mm HS11 75 - 105mm For removing bearings, gears, sprockets and bushes. 10 ton capacity hydraulic ram with tommy bar. Metal storage case. Both sets contain: 1x hydraulic ram. 1x separator. 2x 200mm main rods. 2x 230mm extension rods. 1x beam. 1x ram nut. HS7 (only) also contains 1x 80mm push plate. 1x 50mm ram extension. 1 x 100mm ram extension. HS7 Set Illustrated
    atribut:
    • Additional Features: 10 ton capacity hydraulic ram
  6. TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)
    Mulai

    Rp289.900

    TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)
    Deskripsi:
    untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau, berdimensi 87mmx56mmx70mmx54mmFungsi : untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau Material : chrome molybdenum
    atribut:
    • Material: Chrome Molybdenum
  7. Sherlock Measuring Tape (Meteran)
    Rating:
    80% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp95.900

    Sherlock Measuring Tape (Meteran)
    Deskripsi:
    Meteran Sherlock Auto Lock Metrics- Pita meteran Terlapis Nylon, Tebal Tidak Gampang Tertekuk- Auto Lock, Ketika Ditarik akan stop Automatic- Presisi
  8. monotaro Pilot bearing puller set
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    monotaro Pilot bearing puller set
    Deskripsi:
    It is a set of pilot bearing puller that pulls out the body claw hooked to the inner color of the inner hook type bearing. By attaching an attachment that matches the inner diameter of the bearing and connecting it to the main body, it is possible to pull out the bearing simply by tightening the center bolt. By replacing the attached chuck, it corresponds to bearings of 8, 10, 12, 15, 17, 20, 25 phimm.
    atribut:
    • Set Contents: Body x 1, Chuck (8 , 10 , 12 , 15 , 17 , 20 , 25 Ø mm) x 1 each, push bolt: large (63 mm) x 1 piece, push bolt: small (54 mm) x 1 piece, slide hammer Adapter: Large (M 8 - 1 .25 x 1/2 - 12 T x L 35 mm) x 1 piece, slide hammer attaching adapter: small (M8-1.25x5/8-11TxL35mm)
    • Compatible Bearing Inner Diameter (Ø mm): 8 /10 /12 /15 /17 /20 /25
    • Package Weight (g): 1648
  9. Mitutoyo Gauge Block Steel Set
    Mulai

    Rp4.299.900

    Mitutoyo Gauge Block Steel Set
    Deskripsi:
    The Mitutoyo Metric Rectangular 1mm Base Gage Block Sets are available in different grades, sizes and steps, offering exceptional precision and stability for calibration and manufacturing traceability. Mitutoyo’s innovative lapping technique makes our gage blocks some of the most accurate and trusted instruments in the world, featuring exceptional flatness and ideal surface roughness. The Mitutoyo steel gage blocks are constructed of high-carbon, high-chrome steel while our CERA gage blocks are made of ceramic materials with superior surface qualities and corrosion resistance.
  10. TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)
    Rating:
    94% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp32.900

    TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)
    Deskripsi:
    TEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Dimensi Produk : 60mmx30mmTEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Fungsi : Fungsi utama atau yang umum dari meteran adalah untuk mengukur jarak atau panjang.Material : Carbon Steel
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
  11. IWT 3 Jaw Gear Bearing Puller Tracker (Alat Penarik Laher)
    Mulai

    Rp98.900

    IWT 3 Jaw Gear Bearing Puller Tracker (Alat Penarik Laher)
    Deskripsi:
    Treker / Tracker Kaki 3 / Three Arm Puller adalah peralatan yang digunakan para mekanik / montir profesional untuk mempermudah pekerjaan mereka dalam melepaskan objek yang terdapat pada as / poros yang berbentuk cones, dapat berupa bearing, gear maupun puli yang sangat sulit untuk dilepaskan.
    atribut:
    • Size (inch): 3
  12. KRISBOW Pemisah Laher
    Mulai

    Rp1.799.900

    KRISBOW Pemisah Laher
    atribut:
    • Type: Bearing Separator
    • Material: Steel
  13. SUPER TOOL Bearing Puller Set (Inner-claw Type) (Treker Bearing)
    Mulai

    Rp4.699.900

    SUPER TOOL Bearing Puller Set (Inner-claw Type) (Treker Bearing)
    Deskripsi:
    -This tool is dedicated to drawing inner rings of bearings.-Chuck the inner claw to the inner diameter of the bearing and set it on the stand. Afterwards turning the nut removes the bearing.-The maximum claw length is 150mm.
  14. SKF Bearing Inner Ring Pull Puller (Treker Bearing)
    Mulai

    Rp12.999.900

    SKF Bearing Inner Ring Pull Puller (Treker Bearing)
    atribut:
    • Coating: Zinc coated, Black phosphated
    • Content: 5x Collets size C7-9 to C22-281x slidehammer, size S11x Printed Instructions for Use (language free)1x Carrying case (size X)
    • Material: Medium carbon steels and alloy engineering steels, hardened and tempered
    • Case Dimensions (LxHxW) (mm): 530x85x180
    • Dismounting Force Generation: Sliding hammer
    • Extractor Hexagonal Head Size (mm): TMIC C7-9 to TMIC C12-15: 11 and 14, TMIC C17-20: 14 and 14, TMIC C22-28: 17 and 17
    • Housing Depth (max) (mm): TMIC C7-9: 54, TMIC C10-12: 56, TMIC C12-15: 62, TMIC C17-20: 70, TMIC C22-28: 90
    • Material Handle: Slidehammer: thermoplastic elastomer
    • Needed Free Depth Behind Workpiece (mm): TMIC C7-9: 3.0, TMIC C10-12: 3.0, TMIC C12-15: 4.0, TMIC C17-20: 5.3, TMIC C22-28: 6.7
    • Recommended Applications: For the dismounting of bearings, gears, pulleys and other industrial ring shaped components in industrial, construction and agricultural applications with an interference fit inside a housing
    • Slide Hammer Total Length (mm): 417
    • Slide Hammer Weight (kg): 1
    • Special Features: Reversible armsSelflocking arms
    • Suitable Bearing Type(s): All
    • Suitable for Bearing Dismounting from Tapered Seating (conical shaft): No
    • Suitable for Workpiece Dismounting from a Housing: Yes
    • Total Extractor Length (mm): TMIC C7-9: 86, TMIC C10-12: 89, TMIC C12-15: 112, TMIC C17-20: 106, TMIC C22-28: 135
    • Total Number of Extractors in Kit: 5x : TMIC C7-9, TMIC C10-12, TMIC C12-15, TMIC C17-20, TMIC C22-28
    • Total Number of Sliding Hammers in Kit: 1x :TMIP S1
    • Width of Grip Internal (mm): 7-28
    • Workpiece Width (max) (mm): TMIC C7-9: 13.3, TMIC C10-12: 46.5, TMIC C12-15: 54, TMIC C17-20: 59, TMIC C22-28: 90
  15. SATA J Series 18V Brushless Drill/Driver
    Mulai

    Rp4.099.900

    SATA J Series 18V Brushless Drill/Driver
    Deskripsi:
    51011 J Series 18V Lithium Brushless Drill/Screwdriver Product Description ●Metal chuck, durable ●Brushless motor, no carbon brush replacement, no commutation sparks, greatly extending the life of the entire machine ●Stepless speed switch, easy fingertip adjustment of speed ●Front white LED light design illuminates the workspace ●Powerful torque, effectively handles heavy loads ●Fully soft rubber handle provides a comfortable grip ●Quick charger, fully charges in about half an hour, improving continuous workability ●It is recommended to use SATA impact-resistant screwdriver bits, see the "Screwdriver and Bits" section for details
    atribut:
    • Battery (AH): 2.0×2
    • Battery Number: 51518
    • Charger Number: 51505
    • Charging Time (minute): 30
    • Drilling Capacity Wood (mm): 32
    • Drilling Capacity on Steel (mm): 13
    • Maximum Clamping Diameter (mm): 13
    • Maximum Torque (N m): 60
    • No Load Speed (rpm): 0-560 Low speedl; 0-1900 high speed
    • Serial Number: 51011
    • Torque Adjustment: 15+1
    • Voltage (V): 18
    • Weight (kg): 1.6
Daftar Harga bearing tracker Terbaru October 2026
Wipro Inner Bearing Puller SetRp259.900
TEKIRO Treker Kaki Tiga (Alat Pencabut Laher)Rp159.900
TEKIRO Bearing Separator Set (Pemisah Bearing)Rp1.599.900
Lippro Bearing SeparatorRp2.199.900
GRIP ON TOOLS Bearing Puller/Bearing DisassemblerRp229.900
BENZ WERKZ Bearing PullerRp179.900
Kennedy Hydraulic Bearing Separator SetRp4.199.900
TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)Rp289.900
Sherlock Measuring Tape (Meteran)Rp95.900
monotaro Pilot bearing puller setRp1.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait